創作花笠(鈴3個セット付)

創作花笠(鈴3個セット付) - アーテック[学校教材・教育玩具]創作花笠(鈴3個セット付) - アーテック[学校教材・教育玩具]創作花笠(鈴3個セット付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

鈴と紐がセットで簡単取付!創作花笠セット!
鈴付きの創作花笠セットです。音の演出が加わって華やかさもアップ。花笠本体はプラスチック製で、軽量で扱いやすく、踊りの小道具としてもおすすめです。

セット内容創作花笠×1、鈴×3、紐×3材質PP、鉄、綿寸法(mm)花笠:約Φ400×高さ130、鈴:Φ20×10、ひも:約150内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415200118767
890
610
671(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする