曜日別特売

らくらくチアポンポン名札付

らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]らくらくチアポンポン名札付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

取り違え防止に名札付き!すぐに使える「完成済みチアポンポン」!
組み立て不要の「完成済みチアポンポン」に、便利な名札がついた商品です。形を軽く整えるだけで、すぐに鮮やかでボリューム感のあるポンポンに!手のひらが自由に使えるハンドフリー仕様のソフトゴム付きで、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。名札付きだから取り違えの心配なし!学校や団体でのイベント時にもスムーズに配布・管理が可能です。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。特許登録済商品です。

セット内容本体2個組材質本体:PET、名札:PVC、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム寸法(mm)ソフトゴム:約60、房:約260、完成サイズ:約26cm内容量1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415275519532ピンクシルバー
330
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415277119533ゴールド
330
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415278019534レッド
330
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415278919535ブルー
330
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする