LION (ライオン事務器)
接続パネル
車イス用のハイカウンター・ローカウンター〈IMシリーズ〉を接続するためのパネルです。
材質
木製・メラミン化粧板
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×30×960
内容量
1枚
注意
※お客様側から見てローカウンターの左側につく場合は左用を、右側につく場合は右用をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147259
IM-HKLP-R-W
車いすカウンター用 右用
ホワイト
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147268
IM-HKLP-L-W
車いすカウンター用 左用
ホワイト
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147277
IM-HKLP-R-M
車いすカウンター用 右用
木目
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147286
IM-HKLP-L-M
車いすカウンター用 左用
木目
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147295
IM-HKLP-R-UW
車いすカウンター用 右用
ダークウォールナット
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147311
IM-HKLP-L-UW
車いすカウンター用 左用
ダークウォールナット
¥
46,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。