ソフトサテンロングハッピ L
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。高校生~成人向けのサイズです。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
寸法(mm)660×1100
色黒
サイズL
内容量1枚
注意
※ハッピのみの商品になります。