ソフトサテンロングハッピ 黒

ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。高校生~成人向けのサイズです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)660×1100サイズL内容量1枚
注意
※ハッピのみの商品になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415245719436赤襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415246619437青襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415247519438黄襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415249119439紫襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415250019440金襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415250919441銀襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6415251819442緑襟
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする