パネル

パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)パネル - LION (ライオン事務器)

同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。

パネル厚(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※パネルを折りたたむ際、折りたたみの内側(谷側)に、掲示物などが貼り付けられていないことをご確認ください。パネルに貼り付けられた掲示物などが挟まれてしまうことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151249ISS-1812LP-MB1連17.2マリンブルークロス調レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151258ISS-1812LP-GH1連17.2グレージュクロス調レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151267ISS-1812LP-CP1連17.2コーラルピンククロス調レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151276ISS-1812LP-LG1連17.2リーフグリーンクロス調レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151285ISS-1809LP-MB1連14.1マリンブルークロス調レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151301ISS-1809LP-GH1連14.1グレージュクロス調レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151310ISS-1809LP-CP1連14.1コーラルピンククロス調レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151319ISS-1809LP-LG1連14.1リーフグリーンクロス調レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151328ISS-1824LP-MB2連31.9マリンブルークロス調レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151337ISS-1824LP-GH2連31.9グレージュクロス調レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151346ISS-1824LP-CP2連31.9コーラルピンククロス調レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151355ISS-1824LP-LG2連31.9リーフグリーンクロス調レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151371ISS-1818LP-MB2連25.8マリンブルークロス調レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151380ISS-1818LP-GH2連25.8グレージュクロス調レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151389ISS-1818LP-CP2連25.8コーラルピンククロス調レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151398ISS-1818LP-LG2連25.8リーフグリーンクロス調レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151407ISS-1836LP-MB3連46.7マリンブルークロス調レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151416ISS-1836LP-GH3連46.7グレージュクロス調レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151425ISS-1836LP-CP3連46.7コーラルピンククロス調レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151441ISS-1836LP-LG3連46.7リーフグリーンクロス調レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151450ISS-1827LP-MB3連37.5マリンブルークロス調レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151459ISS-1827LP-GH3連37.5グレージュクロス調レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151468ISS-1827LP-CP3連37.5コーラルピンククロス調レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151477ISS-1827LP-LG3連37.5リーフグリーンクロス調レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151486ISS-1812LP-N1連17.2ナチュラル木目レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151495ISS-1812LP-OK1連17.2オーク木目レザーパネル1200×425×1800
109,000
87,980
96,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151511ISS-1809LP-N1連14.1ナチュラル木目レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151520ISS-1809LP-OK1連14.1オーク木目レザーパネル900×425×1800
100,800
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151529ISS-1824LP-N2連31.9ナチュラル木目レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151538ISS-1824LP-OK2連31.9オーク木目レザーパネル2400×425×1800
210,700
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151547ISS-1818LP-N2連25.8ナチュラル木目レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151556ISS-1818LP-OK2連25.8オーク木目レザーパネル1800×425×1800
194,400
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151565ISS-1836LP-N3連46.7ナチュラル木目レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151581ISS-1836LP-OK3連46.7オーク木目レザーパネル3600×425×1800
312,400
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151590ISS-1827LP-N3連37.5ナチュラル木目レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151599ISS-1827LP-OK3連37.5オーク木目レザーパネル2700×425×1800
288,000
239,800
263,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする