曜日別特売

電気ケトル

電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン

6つの安全設計
1転倒湯もれ防止構造(新安全基準適合品)…倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。
2本体二重構造…外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。
3自動電源オフ…沸とうを検知して、自動的に電源オフします。
4空だき防止…空だきを検知して、自動的に電源オフします。
5給湯ロックボタン…ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。
6蒸気セーブ構造…湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」

消費電力(W)【湯沸かし時】1300内容量1台
注意
※ロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口などからお湯が流れ出る恐れがあります。
※沸とうを素早く検知して自動で電源オフ。余分な蒸気の発生を抑えます。また、蒸気の温度を下げて、外に出にくくするための専用通路を設けたふたを採用しています。蒸気量を抑えることはできますが、蒸気が出ないわけではありません。
※蒸気の量は使用環境や使用状況により異なる場合があります。蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
沸騰時間目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144215CK-DC080.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ソフトブラック(BM)0.822×16.5×18(本体のみ)、22×16.5×20(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 4分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64144231CK-DC080.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ライトベージュ(CM)0.822×16.5×18(本体のみ)、22×16.5×20(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 4分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144240CK-DC080.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ホワイト(WA)0.822×16.5×18(本体のみ)、22×16.5×20(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 4分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
64144249CK-DC100.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ソフトブラック(BM)122×16.5×19.5(本体のみ)、22×16.5×21.5(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 5分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
64144258CK-DC100.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ライトベージュ(CM)122×16.5×19.5(本体のみ)、22×16.5×21.5(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 5分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144267CK-DC100.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)ホワイト(WA)122×16.5×19.5(本体のみ)、22×16.5×21.5(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 5分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144276CK-VB120.9(本体のみ)、1.2(電源プレート含む)ソフトブラック(BM)1.222.5×16.5×22(本体のみ)、22.5×16.5×24(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 6分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144285CK-VB120.9(本体のみ)、1.2(電源プレート含む)ホワイト(WA)1.222.5×16.5×22(本体のみ)、22.5×16.5×24(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 6分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144301CK-VB151.0(本体のみ)、1.2(電源プレート含む)ソフトブラック(BM)1.522.5×16.5×24(本体のみ)、22.5×16.5×26(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 7分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144310CK-VB151.0(本体のみ)、1.2(電源プレート含む)ホワイト(WA)1.522.5×16.5×24(本体のみ)、22.5×16.5×26(電源プレート含む)カップ1杯(140mL)60秒、満水 7分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする