カウンター

カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)カウンター - LION (ライオン事務器)

フロントパネルには消音材を内蔵。スチール製品特有の衝撃による金属音を軽減します。

グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全57種類を絞り込む
57種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146516IMH-18S-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ74天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146525IMH-15S-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ63天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146541IMH-12S-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ51天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146550IMH-09S-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ40天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146559IMH-18A-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ69天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146568IMH-15A-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ60天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146577IMH-12A-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146586IMH-09A-UW天板奥行454mm本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ38天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146595IMH-18F-UW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ63天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
133,500
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146611IMH-12F-UW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
116,600
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146620IMH-90R-UW天板奥行:454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・外コーナータイプ(90°)
125,100
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146629IMH-91R-UW天板奥行:454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトハイカウンター・内コーナータイプ(90°)
119,700
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146638IMH-18F-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ63天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
133,500
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146647IMH-12F-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
116,600
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146681IMH-18F-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ63天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
133,500
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146690IMH-12F-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・インフォメーションタイプ
116,600
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146699IMH-18S-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ74天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146708IMH-15S-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ63天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146717IMH-12S-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ51天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146726IMH-09S-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ40天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146735IMH-18A-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ69天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146751IMH-15A-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ60天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146760IMH-12A-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146769IMH-09A-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ38天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146778IMH90R-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・外コーナータイプ(90°)
125,100
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146787IMH91R-MW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:木目、本体:ホワイトハイカウンター・内コーナータイプ(90°)
119,700
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146796IMH-18S-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付、横連結式、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻74ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146805IMH-12S-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付、横連結式、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻51ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146821IMH-09S-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付、横連結式、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻40ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146830IMH-90R-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・外コーナータイプ(90°)
125,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146839IMH-91R-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ20天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・内コーナータイプ(90°)
119,700
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146848IMH-15S-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装、アジャスター付、横連結式、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻63天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146857IMH-18A-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ69天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
124,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146866IMH-15A-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ60天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
115,900
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146875IMH-12A-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ48天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
97,300
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146891IMH-09A-WW天板奥行454mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ38天板:ホワイト、本体:ホワイトハイカウンター・中棚付引戸タイプ
85,300
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146900IML-16B-UW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ43天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトローカウンター・オープンタイプ
111,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146909IML-12B-UW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ36天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトローカウンター・オープンタイプ
98,900
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146918IML-90R-UW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ32天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトローカウンター・外コーナータイプ(90°)
118,900
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146927IML-91R-UW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ31天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトローカウンター・内コーナータイプ(90°)
118,900
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146936IML-16F-UW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ56天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトインフォメーションタイプ
183,200
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146945IML-12F-UW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ46天板:ダークウォールナット、本体:ホワイトインフォメーションタイプ
152,400
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146961IML-K16B-UW天板奥行800mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ47天板:ダークウォールナット、本体:ホワイト車イス用ローカウンター
125,100
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146970IML-16F-WW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ56天板:ホワイト、本体:ホワイトインフォメーションタイプ
183,200
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146979IML-12F-WW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ46天板:ホワイト、本体:ホワイトインフォメーションタイプ
152,400
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146988IML-90R-WW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ32天板:ホワイト、本体:ホワイトローカウンター・外コーナータイプ(90°)
118,900
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64146997IML-91R-WW天板奥行700mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ31天板:ホワイト、本体:ホワイトローカウンター・内コーナータイプ(90°)
118,900
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147006IML-K16B-WW天板奥行800mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ47天板:ホワイト、本体:ホワイト車イス用ローカウンター
125,100
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147015IML-16F-MW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ56本体:ホワイト、天板:木目インフォメーションタイプ
183,200
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64147031IML-12F-MW天板奥行700mm・トップ天板奥行350mm本体:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ46本体:ホワイト、天板:木目インフォメーションタイプ
152,400
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする