曜日別特売

講義机

講義机 - LION (ライオン事務器)講義机 - LION (ライオン事務器)講義机 - LION (ライオン事務器)講義机 - LION (ライオン事務器)講義机 - LION (ライオン事務器)講義机 - LION (ライオン事務器)

かばん等を掛けられるフックを両側に標準で装備しています。(各サイズ共通、左右各1箇所)

材質天板: 木製・メラミン化粧板・19mm厚、天板木口: ソフトエッジ(ホワイト)・着色塗装(木目)、脚部: 直径22.2mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装、物入れ: ポリプロピレン樹脂(ライトグレー)、幕板: ポリプロピレン樹脂(ホワイト)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150208KSN-1165-45-MO10.4ゴム集成材柄幕板付650×450×700
48,800
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150217KSN-1165-45-WH10.5ホワイト幕板付650×450×700
51,300
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150226KSN-1112-45-MO15.8ゴム集成材柄幕板付1200×450×700
74,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150235KSN-1112-45-WH16ホワイト幕板付1200×450×700
78,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150251KSN-1118-45-MO22.7ゴム集成材柄幕板付1800×450×700
103,800
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150260KSN-1118-45-WH23ホワイト幕板付1800×450×700
107,800
87,980
96,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150269KSN-1065-45-MO10.1ゴム集成材柄幕板なし650×450×700
45,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150278KSN-1065-45-WH10.2ホワイト幕板なし650×450×700
47,400
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150287KSN-1012-45-MO15.2ゴム集成材柄幕板なし1200×450×700
66,200
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150296KSN-1012-45-WH15.4ホワイト幕板なし1200×450×700
70,300
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150305KSN-1018-45-MO21.8ゴム集成材柄幕板なし1800×450×700
92,300
73,980
81,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64150321KSN-1018-45-WH22.1ホワイト幕板なし1800×450×700
96,400
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする