曜日別特売

ロビーチェアー

ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)

防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様のビニールレザー張りのため、お手入れが簡単です。

材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ32mmステンレスクラッド管座高(mm)380グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64145789No.182SN背付・3人掛け24.6ブルー1800×600×660
103,300
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145798No.182SN背付・3人掛け24.6ソフトローズ1800×600×660
103,300
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145807No.182SN背付・3人掛け24.6ライトグリーン1800×600×660
103,300
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145816No.182SN背付・3人掛け24.6ブラウン1800×600×660
103,300
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145825No.182SN背付・3人掛け24.6ブラック1800×600×660
103,300
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145841No.181SN背なし・3人掛け16.5ブルー1800×460×380
79,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145850No.181SN背なし・3人掛け16.5ソフトローズ1800×460×380
79,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145859No.181SN背なし・3人掛け16.5ライトグリーン1800×460×380
79,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145868No.181SN背なし・3人掛け16.5ブラウン1800×460×380
79,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145877No.181SN背なし・3人掛け16.5ブラック1800×460×380
79,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145886No.184SN背付・2人掛け21.3ブルー1500×600×660
96,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145895No.184SN背付・2人掛け21.3ソフトローズ1500×600×660
96,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145911No.184SN背付・2人掛け21.3ライトグリーン1500×600×660
96,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145920No.184SN背付・2人掛け21.3ブラウン1500×600×660
96,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145929No.184SN背付・2人掛け21.3ブラック1500×600×660
96,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145938No.183SN背なし・2人掛け15.3ブルー1500×460×380
74,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145947No.183SN背なし・2人掛け15.3ソフトローズ1500×460×380
74,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145956No.183SN背なし・2人掛け15.3ライトグリーン1500×460×380
74,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145965No.183SN背なし・2人掛け15.3ブラウン1500×460×380
74,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64145981No.183SN背なし・2人掛け15.3ブラック1500×460×380
74,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする