曜日別特売

ウッドスティック

ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

大人も子どもも夢中に!投げて盛り上がるアウトドア遊び!
木製ピンをスティックで倒して得点を競う、北欧生まれのモルックゲームをベースにしたシンプルで奥深いスローゲームです。子どもから大人まで楽しめ、イベントやレクリエーションにもおすすめです。屋外・室内問わず手軽に楽しめます。頑丈な木製素材で安全性と耐久性も抜群です。コンパクトな収納ケース付きで持ち運びも便利!プレイ人数:2人以上。

セット内容モルック棒×1、スキットル×12、木製ケース×1材質寸法(mm)モルック棒:Φ59×225、スキットル:Φ59×150、木製ケース:290×210×175内容量1セット
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。また、印刷面にわずかなかすれや色ムラ見られる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415324575803
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする