電動ポット

電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン電動ポット - 象印マホービン

コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ
設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。
押しやすいセンターレイアウトでラクラク注げる「電動給湯」
使いたい時に給湯ボタンを押すだけですぐお湯が注げて便利です。
また、よく使うボタンがひと目でわかるから押しやすいレイアウトです。
用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃
「70℃保温」は、一度沸とうさせたお湯を70℃で保温する、ミルク作りに便利な機能です。

質量(kg)2容量(L)2消費電力(W)【湯沸かし時】700電気代の目安年間11,000円外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27×25.5年間消費電力量(kWh/年)357一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.98内容量1台
注意
※年間電気代は日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、 再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価31円/kWh(税込){2022年7月改定}で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144319CP-EB20スレートブラック(BM)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64144328CP-EB20ホワイト(WA)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする