Navigator520

Navigator520 - RealWear

世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
RealWear Navigator 520
すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります
モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。
RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。

仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB内容量1台
注意
※購入には会社名・住所・部署・担当者名・電話番号が必要です。
※製品にRealWearCloudサービス登録の書類が同梱されます。製品到着後RealWearCloudに登録していただきワークスペースIDの入手をお願いします。
※ワークスペースID入手後、同梱の用紙に記入し指定のEmailもしくはFAXにて返送をお願いします。製品の保証を開始させる手続きとなります。
※個人宅様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144100SKU127128
オープン
519,800
571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする