曜日別特売

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 - SMC
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154259ZQ000MA-Q15L-FAMG-3
72,030
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする