曜日別特売

ライツールコンビネーションスパナ

ライツールコンビネーションスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。

用途ネジの締結作業。内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
板厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154295LCW000911922【スパナ部】4.2、【メガネ部】6.59
1,360
789
868(税込)
4日以内出荷
64154311LCW001113530【スパナ部】5、【メガネ部】711
1,520
879
967(税込)
4日以内出荷
64154320LCW0018235134【スパナ部】7、【メガネ部】11.518
2,380
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする