日本サニパック
業務用ポリ袋
実用本位、業務用ゴミ袋の省資源シリーズ、45Lゴミ袋。
しなやかな素材で中身が見えにくい白半透明タイプ。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
用途
ゴミ袋
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.025
色
白半透明
入数(枚)
10
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154399
NJ49
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください