日本サニパック
業務用特厚ポリ袋 90L
厚手で頑丈な中身が見えにくい青色のポリ袋です。
ヘビーデューティーな用途に最適です。
ビルメン業様、飲食業様に特にご好評いただいております。
用途
ゴミ袋
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
青
入数(枚)
10
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154408
L91
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください