日本サニパック
業務用PRO 複合3層
粘り強い素材と剛性の強い素材を張り合わせた強力素材
重量のある生ごみや汁もののゴミにも対応します。
飲食店様等にお勧めです。
用途
ゴミ袋
材質
3PLY
色
半透明
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154347
R23
0.025
20
600
520
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
64154356
R43
0.025
45
800
650
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
64154365
R93
0.037
90
1000
900
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
64154381
R94
0.03
90
1000
900
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください