オカザキ
メラミンスポンジジャンボ
洗剤不要、水だけでピカピカになる、メラミンスポンジです
用途
洗剤を使用せず、水だけで汚れをスッキリ落とせるスポンジです
好きなサイズにカット可能で、茶シブや水アカ等の汚れに便利
水を含ませて軽くこするだけで、茶シブ・水アカ・手アカ等の汚れを浮き上がらせて落とします
ハサミ等で好きなサイズにカットできます
材質
メラミンフォーム
色
白
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×280×32
内容量
1個
注意
※人体や食品には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64153665
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください