曜日別特売

シリコンガラスチューブ

シリコンガラスチューブ - LINKMANシリコンガラスチューブ - LINKMAN

非収縮耐熱ガラスチューブ

用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど仕様環境規制:UL、RoHS、REACH厚さ(mm)0.37長さ(m)1耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上難燃性UL1441 VW-1 合格材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維被覆材質:シリコーン樹脂アズワン品番64-5634-32強度耐熱:245±5℃(6時間)内径(mm)Φ5内容量1本
注意
※熱収縮はしませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154268LI-SFGT-5-W (径5mm×1m巻)
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする