曜日別特売

防水ケーブルBOX 黒色

防水ケーブルBOX 黒色 - マリンテック防水ケーブルBOX 黒色 - マリンテック防水ケーブルBOX 黒色 - マリンテック防水ケーブルBOX 黒色 - マリンテック

・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製
・ケーブル範囲5-10mm
・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい
・取付簡単
・コーキング取付またはネジ取付可能
・白色/黒色 2色より選択可能
・1年保証

材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153419SB-2B
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする