安定化電源 ~DC60V

安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック安定化電源 ~DC60V - マリンテック

・軽量でコンパクト
・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)
・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ
・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!
・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き
・出力ON/OFFボタン付き
・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き
・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き
・温度調整冷却ファン付き
・低ノイズ・リップル
・1年保証

付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153428SPS-6005M
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする