多機能充電式扇風機

多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック多機能充電式扇風機 - マリンテック

・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載
・強風から超静音まで4段階の風量調節可能
・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能
・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載
・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!
・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能
・最大8m操作可能なリモコン付き
・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載
・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載
・3段階調光可能なLEDライト付き
・卓上設置
・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能
・防塵/防滴設計
・PSE認証取得済
・1年保証

型式MMF-01質量(kg)約1.4消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153349MMF-01
8,100
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする