デジタルマルチテスター

デジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテックデジタルマルチテスター - マリンテック

・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能
・オートレンジ機能
・温度センサー付き
・明るい懐中電灯付き
・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き
・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!
・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き
・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能
・1年保証

型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153367DMT-118A
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする