クランプメーター

クランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテッククランプメーター - マリンテック

・DC電流も測定可能!
・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能
・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!
・2色バックライト付きLCDディスプレイ
・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き
・LED懐中電灯付き
・1年保証

型式CMT-206D質量(g)220入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで保証期間1年内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153376CMT-206D
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする