曜日別特売

オリジナル LEDサーチライト AC100-240V

オリジナル LEDサーチライト AC100-240V - マリンテックオリジナル LEDサーチライト AC100-240V - マリンテックオリジナル LEDサーチライト AC100-240V - マリンテックオリジナル LEDサーチライト AC100-240V - マリンテックオリジナル LEDサーチライト AC100-240V - マリンテック

自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)
電圧AC100-240V
スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能
標準低速2段スピード機能付き
最高到達距離 約1183m
本体は樹脂製・サビの心配なし!

型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153288M970-100G
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする