富士電機機器制御
電磁開閉器
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)
・豊富なオプションユニット
・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他
【電磁接触器定格電流値】補助継電器
区分
製品本体
備考
ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
内容量
1台
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
接点構成
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154907
SCH4XA-140
43×80×78
【補助】4a
100
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154916
SCH4XA-122
43×80×78
【補助】2a2b
100
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154925
SCH4XA-240
43×80×78
【補助】4a
200
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154941
SCH4XA-222
43×80×78
【補助】2a2b
200
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154950
SCH4XA-440
43×80×78
【補助】4a
400
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154959
SCH4XA-422
43×80×78
【補助】2a2b
400
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154968
SCH4XA-H40
43×80×78
【補助】4a
110
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154977
SCH4XA-H22
43×80×78
【補助】2a2b
110
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154986
SCH4XA-K40
43×80×78
【補助】4a
120
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64154995
SCH4XA-K22
43×80×78
【補助】2a2b
120
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155011
SCH4XA-M40
43×80×78
【補助】4a
220
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155020
SCH4XA-M22
43×80×78
【補助】2a2b
220
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155029
SCH4XA-P40
43×80×78
【補助】4a
240
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155038
SCH4XA-S40
43×80×78
【補助】4a
380
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155047
SCH4XA-S22
43×80×78
【補助】2a2b
380
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155056
SCH4XA-T40
43×80×78
【補助】4a
440
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155065
SCH4XA-T22
43×80×78
【補助】2a2b
440
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155081
SCH4XA-131
43×80×78
【補助】3a1b
100
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155090
SCH4XA-431
43×80×78
【補助】3a1b
400
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155099
SCH4XA-H31
43×80×78
【補助】3a1b
110
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155108
SCH4XA-K31
43×80×78
【補助】3a1b
120
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155117
SCH4XA-M31
43×80×78
【補助】3a1b
220
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155126
SCH4XA-P31
43×80×78
【補助】3a1b
240
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155135
SCH4XA-S31
43×80×78
【補助】3a1b
380
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155151
SCH4XA-T31
43×80×78
【補助】3a1b
440
¥
6,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155160
SCH4XA-E40
43×80×78
【補助】4a
24
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155169
SCH4XA-E22
43×80×78
【補助】2a2b
24
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155178
SCH4XA-F40
43×80×78
【補助】4a
48
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155187
SCH4XA-F22
43×80×78
【補助】2a2b
48
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155196
SCH4XA-E31
43×80×78
【補助】3a1b
24
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155205
SCH4XA-F31
43×80×78
【補助】3a1b
48
¥
6,950
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155221
SCH4XU-140
43×80×78
【補助】4a
100
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155230
SCH4XU-122
43×80×78
【補助】2a2b
100
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155239
SCH4XU-240
43×80×78
【補助】4a
200
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155248
SCH4XU-222
43×80×78
【補助】2a2b
200
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155257
SCH4XU-H22
43×80×78
【補助】2a2b
110
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155266
SCH4XU-K22
43×80×78
【補助】2a2b
120
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155275
SCH4XU-M22
43×80×78
【補助】2a2b
220
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155291
SCH4XU-131
43×80×78
【補助】3a1b
100
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155300
SCH4XU-H31
43×80×78
【補助】3a1b
110
¥
6,970
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155309
SCH4XA-J40
43×80×78
【補助】4a
115
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155318
SCH4XA-J22
43×80×78
【補助】2a2b
115
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155327
SCH4XA-N40
43×80×78
【補助】4a
230
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155336
SCH4XA-N22
43×80×78
【補助】2a2b
230
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155345
SCH4XA-X40
43×80×78
【補助】4a
415
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155361
SCH4XA-X22
43×80×78
【補助】2a2b
415
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155370
SCH4XA-J31
43×80×78
【補助】3a1b
115
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155379
SCH4XA-N31
43×80×78
【補助】3a1b
230
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155388
SCH4XA-X31
43×80×78
【補助】3a1b
415
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155397
SCH4XAH-140
43×80×78
【補助】4a
100
¥
7,540
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ