曜日別特売

電磁開閉器

電磁開閉器 - 富士電機機器制御

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64155826SC65XV-111
61,100
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155835SC65XV-211
61,100
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155851SC65XV-E11
61,730
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
64155860SC65XV-F11
61,730
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする