曜日別特売

バスライト

バスライト - アイセンバスライト - アイセンバスライト - アイセン

とても軽く床や壁も洗いやすいバスブラシ。
ヘッドが固定されているので力が入れやすい。
スポンジはソフト素材でキズをつけずに洗える。また抗菌加工も施してあるので清潔に保てます。
交換用スポンジがあるので、長くご使用いただけます。また、取り外し簡単なためバススポンジとしても使えます。

材質グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタン、ナイロン不織布寸法(mm)700×130×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154435BLD01
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする