ハスクバーナ
フォレストジャケットT
補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:
、視認性:
、撥水加工:
、背中部ゆとり:◎
内容量
1着
注意
※プロテクション(M/S)なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64156815
546417858
XL
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64156831
546417850
M
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください