AFF WARE
立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUT
鮮やかなイエローと大きな文字で「立入禁止」をしっかりアピール。
工事現場やイベント、防災シーンまで幅広く活躍します。
用途
立入禁止の標識として
材質
PVCステッカー
色
黄/黒
質量(g)
55
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
表示内容
立入禁止 KEEPOUT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64156298
AFF-KPO001
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください