ダブルホールドスマホホルダーDB

ダブルホールドスマホホルダーDB - SEIWA(セイワ)

マグネット取付とオートホールドアームの2つでしっかりとスマホを保持出来るワイヤレス充電スマホホルダーです。ダッシュボード取付。本体とスマートフォンの間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、自動的に停止する安全回路を内蔵しています。

用途車のスマホホルダー幅(mm)140高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)80内容量1個
注意
※収納サイズ幅62-83ミリ。厚み15ミリ。重さ300g以下。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154670D643
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする