SEIWA(セイワ)
ノンスリップティッシュカバー本革調
黒色本革調生地採用のテイッシュカバーです。本体底面は特殊ラバー素材仕様でダッシュボード等に置いても滑りにくい。脱着可能な面テープ付ストラップで車のヘッドレスト等にも吊下げて使用可能です。
用途
車の車内用品
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
340
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154731
WA153
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください