曜日別特売

DC/USBパワープラグC1A2

DC/USBパワープラグC1A2 - SEIWA(セイワ)

USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。

用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)36内容量1個
注意
※12V/24V兼用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154575F357
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする