SEIWA(セイワ)
アルコール検知器
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途
車の車内用品
付属品
本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ
幅(mm)
83
色
黒
測定範囲
測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L
高さ(mm)
153
奥行(mm)
28
定格電圧(V)
DC3(単4形電池2本別売)
表示方式
LCDディスプレイ
測定時間
約6~10秒
センサー
寿命:1000回
保存温度(℃)
-20~60(湿度80%以下推奨)
使用電池
単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)
ウォームアップ時間
約10秒
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
動作温度(℃)
0~40(結露なきこと)
パネル
液晶表示:バックライトなし
内容量
1個
注意
※単4電池2個別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154478
ACC110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください