曜日別特売

アルコール検知器

アルコール検知器 - SEIWA(セイワ)

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。

用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし内容量1個
注意
※単4電池2個別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154469ACC200
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする