SEIWA(セイワ)
ジムニー専用フロントナンバーフレーム
JB64専用ナンバーフレーム。純正バンパーと一体感のあるデザイン。新基準対応品。
用途
車の車外用品
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
392
奥行(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154521
K441
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください