SEIWA(セイワ)
GLOSSYナンバーフレームセット
フロントとリアのナンバーフレームセットです。表面には高品質な紫外線劣化防止塗装。純正ボルトを使用。
用途
車の車外用品
幅(mm)
195
高さ(mm)
385
奥行(mm)
26
入数
2
内容量
1個
注意
※普通車・軽自動車兼用。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154767
K443
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
64154776
K444
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください