SEIWA(セイワ)
エンブレムステッカーハローキティ
車以外にも貼れるハローキティの立体ステッカーでドレスUP。
用途
車の車外用品
幅(mm)
190
色
シルバー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154828
KT571
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください