オプティマックスマイクロOPM35

オプティマックスマイクロOPM35 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オプティマックスマイクロOPM35 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オプティマックスマイクロOPM35 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。
ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。

質量(kg)14.7消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格運転時間(分)連続30細断方法マイクロカット2×15mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156901GSHOPM35
75,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする