RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。
USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。
最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。
約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。
デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。