曜日別特売

hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル

hoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル - JTThoco X118 デジタルディスプレイType-Cケーブル - JTT

リアルタイムで電力表示が可能な、USB2.0対応 USB-A to USB-Cケーブル。
コネクタ部分に搭載されたデジタルディスプレイが、充電中の電力(W)をリアルタイムで表示。
お手持ちの機器がどれくらいの電力で充電しているかを一目で確認できます。
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
充電:最大5Aの急速充電対応。高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
通信:最大480Mbpsのデータ転送対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック質量(g)約32ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157059X118-AC-BK
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする