曜日別特売

4in1 USB Type-C分岐ケーブル

4in1 USB Type-C分岐ケーブル - JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブル - JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブル - JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブル - JTT

1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。
合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。
ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。
本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。
ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。

保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50内容量1本
注意
※本製品はUSB 5V充電専用のケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。
※PD充電などの充電方式はサポートしておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像64156998JT-4IN1CC05-BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
メイン画像64157007JT-4IN1CC05-WHホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする