曜日別特売

パソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット

パソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコムパソコンケース フルオープン PC操作可 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面収納ポケット - エレコム

バッグを開いてそのままパソコン操作が可能!三辺が大きく開いて出し入れしやすい、軽量スリムなインナーバッグです。カバンの中でもかさばらず、ハンドル付きで取り出しもスムーズ。内側には起毛素材を採用し、機器を傷からしっかり守ります。

用途
三辺が大きく開くタイプなので、バッグを開いてそのままパソコン操作が可能。出し入れの手間を省けて、作業を効率よく進められます。
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。
前面にはケーブルや小物をすっきり収納できるファスナーポケット付き。バッグの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに取り出せます。
13.3インチまでのノートパソコンに対応しています。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステルブラック質量(g)約190備考【パソコン収納部内寸】※308×18×220mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×20×240 ※ハンドル含まず対応13.3インチまでのノートパソコン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法ポケット(前面)ファスナーポケット×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157409BM-IBHC13BK
2,210
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする