曜日別特売

パソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー

パソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコムパソコンケース 撥水 軽量 スリム ハンドル付き 前面仕分けポケット ダブルファスナー - エレコム

用途に応じて使い分けできる、2つの仕分けポケットを備えたインナーバッグです。ワンタッチで開けられる面ファスナー式で、必要なアイテムにすぐアクセスできます。ハンドル付きでカバンから取り出しやすく、軽量&スリム設計で持ち運びにも便利です。

用途
ケース前面には、用途に応じて使い分けできる2つの仕分けポケットがあり、マチ付きでマウスなど厚みがある小物の収納に便利です。
前面ポケットはワンタッチで大きく開く面ファスナー開閉式のフタ付きで、カバンの中で中身がこぼれ落ちる心配もありません。
気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。
ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。
パソコンを衝撃や傷から守る、やわらかなクッション素材を使用しています。
軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。
13.3インチまでのノートパソコンに対応しています。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステルブラック質量(g)約220備考【パソコン収納部内寸】※308×18×220mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×20×240 ※ハンドル含まず対応13.3インチまでのノートパソコン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法ポケット(前面)オープンポケット×2(フラップ付き)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157436BM-IBHP13BK
2,630
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする