エレコム
パソコンケース 5個入り 撥水 薄型 耐衝撃 ダブルファスナー スリーブ
かばんの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、インナーバッグです。Wファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。お得な5個セットになります。
用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
お得な5つセットです。
その他
撥水加工(表生地)
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×245×22
対応
~13.3インチまでのノートパソコン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
308×220×18 ※参考収納寸法
ポケット
(前面)メッシュファスナーポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64157391
BM-IBTHNP13BK05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください