りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 - 東洋溶材

流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。

用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1内容量1箱
注意
※JIS Z3264相当品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157479BC-200
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする