東洋溶材
りん銅ろう BCUP-3 2.4X500
溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。
用途
機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。
成分
【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6%
長さ(mm)
500
規格
Bcup-3
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
【ろう付け】720~815
内容量(kg)
1
内容量
1箱
注意
※JIS Z3264相当品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64157488
BC-205
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください