曜日別特売

りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 - 東洋溶材りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 - 東洋溶材

クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。

用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1内容量1箱
注意
※JIS Z3264相当品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157497BC-202
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする