曜日別特売

超剛性ミリングチャック・モノフォース

超剛性ミリングチャック・モノフォース - D'ANDREA超剛性ミリングチャック・モノフォース - D'ANDREA

モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。

内容量1個
関連資料:(1.27MB)
注意
※クランプ用レンチは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
シャンク
呼称
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157339BT40MF12100100BT40MAS403 BT40-AD MF12.1001228
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157348BT40MF206565BT40MAS403 BT40-AD MF20.652048
46,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157357BT40MF329090BT40MAS403 BT40-AD MF32.903266
56,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157366BT50MF208585BT50MAS403 BT50-AD MF20.852048
67,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157375BT50MF329595BT50MAS403 BT50-AD MF32.953266
76,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする